Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 644 A
Larghezza: 32 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale secondaria: 0.208 A
Corrente nominale primaria In: 125 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4