SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481012 TOROIDE 60 MM PER VIGIPACT B - LV481012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In - 125 A
Corrente nominale secondaria - 0.208 A
Classe di precisione - 1
Diametro dell'apertura - 60 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
3606489913021
Codice prodotto
SNRLV481012
Cod. produttore
LV481012
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In:
125 A
Corrente nominale secondaria:
0.208 A
Classe di precisione:
1
Diametro dell'apertura:
60 mm
Tarato:
sì
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
4
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


