Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 180 mm