Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 405 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica