Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 200 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2