Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 0...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 0.03...30 mA
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 230...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 250...630 A
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°