SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q44325 QUICKVIGI IC60 3P 25A 300MA TIPO AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...415 V
Corrente nominale - 25 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Tempo di ritardo massimo - 0 ms
Confezione
1 PZ
EAN
3606480393969
Codice prodotto
SNRA9Q44325
Cod. produttore
A9Q44325
Produttore
SNR
Tensione nominale
400...415 V
Corrente nominale
25 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile
no
Corrente nominale di guasto
0.3...0.3 A
Tempo di ritardo massimo
0 ms
Tempo di ritardo regolabile
no
Numero di poli
3
Differenziale tipo
AC
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
0.25 kA
Frequenza
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
6 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1...16 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo
no
Con dispositivo di bloccaggio
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Grado di inquinamento
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento
5...60 °C
Oltre a realizzare la protezione dei circuiti da sovraccarichi e sovracorrenti, l'interruttore differenziale svolge le segueni funzioni: •Protegge le persone da contatti indiretti. • Assicura una protezione complementare contro i contatti diretti. Riarmosu guasto differenziale. Tipo AC: assicura l'apertura su guasto per correnti alternati sinosoidali differenziali: •lo sganciatore differenziale a corrente residua di tipo elettromeccanico funziona senza bisogno di alimentazione ausiliaria. • E' protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie (fulmine,disturbi sulla rete, ecc.).