Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento impedenza 1: 1...100 kOhm
Capacità di derivazione rete: 10 µF
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit adattatore
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U a due lati
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 300 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 100...250 A
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 800 A
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato: 400 A
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 5 A
Tipologia: Altro