SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2542G250 MLOGIC-2.2G 250A 4P NSX250_T - C2542G250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
3606482000803
Codice prodotto
SNRC2542G250
Cod. produttore
C2542G250
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...250 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di commutazione nominale:
250 A
Campo di corrente cortocircuito ritardato:
150...2500 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
3000...3000 A
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
139.7 mm
Altezza:
59.7 mm
Profondità:
89.4 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC