Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 760 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Numero di poli: 4
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto