GEWISS - GEWGW44221 CASSETTA IP56 PAR.LISCE 460X380X180 - GW44221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scatola di derivazione
Attrezzatura - Senza
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013926
Codice prodotto
GEWGW44221
Cod. produttore
GW44221
Produttore
GEW
Tipologia:
Scatola di derivazione
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Numero di ingressi:
0
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
474 mm
Larghezza:
396 mm
Profondità:
188 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP56
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
A cerniera
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


