BOCCHIOTTI SPA - IBOB01873 TA-N 150X80 G CAN.PAR.P.APP. - B01873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Profondità - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di parti superiori - 1
Simmetrico - sì
Confezione
2 M
EAN
8015892018738
Codice prodotto
IBOB01873
Cod. produttore
B01873
Produttore
HBO
Larghezza:
150 mm
Profondità:
80 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
1
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Numero di pareti divisorie innestabili:
4
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Sezione utile:
10530 mm²

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


