Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Graffa di fissaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Per diametro del tubo: 25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A