pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL670042 ENERGY-GO 4 PR 2X16A 2P + 2X16A 3P - 670042

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL670042 ENERGY-GO 4 PR 2X16A 2P + 2X16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950039937

Codice prodotto

PAL670042

Cod. produttore

670042

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale:

16 A

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Interruttore principale:

Senza

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

ENERGY GO quadro ASC con 4 prese fisse 2x 16A 2P+T 220V/2x 16A 3P+T 380V, spina mobile tipo 16A 3P+N+T, interruttore mt/diff. 3P+N C16 6kA 30mA IP66