Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 175 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 596 mm
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Isolatore: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 160 A
Tipo di polo: Quattro conduttori