pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 E - A0E56S5J500MU

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND   500(+20)X175X40 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210000657

Codice prodotto

FCZA0E56S5J500MU

Cod. produttore

A0E56S5J500MU

Produttore

FCZ

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

175 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.