SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1580 POWERTAG WIREL. F160A 3P 3PN - A9MEM1580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 160 A
Corrente massima (Imax) - 160 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3606481595270
Codice prodotto
SNRA9MEM1580
Cod. produttore
A9MEM1580
Produttore
SNR
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
160 A
Corrente massima (Imax):
160 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Nazionale
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tensione nominale (Un) L-L:
173...480 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
Tecnica di innesto
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Senza
Tipo di visualizzazione:
Senza
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Numero moduli DIN:
5
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
3 W
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Larghezza:
91 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
62 mm
Altezza:
39 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Firma EDL40:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


