Power Distribution
10000 prodotti
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A