Utensili elettrici e accessori
5515 prodotti
Lunghezza: 35 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Portautensili: Altro
Tipo di attacco: Registrazione SDS max
Con foro di centraggio: no
Dimensione nominale: 100 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Lunghezza: 25 mm
Adatto per: Legno
Diametro: 6 mm
Peso: 500 g
Diametro: 1.5 mm
Materiale: Altro
Diametro: 1.5 mm
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 205 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Diametro del piano oscillante 1: 3.2 mm
Diametro del disco di rettifica: 125 mm
Potenza nominale assorbita: 230 W
Potenza nominale assorbita: 620 W
Larghezza della pialla: 82 mm
Profondità della pialla: 2.6...2.6 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 18 mm
Lunghezza di taglio: 400 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 22 mm
Lunghezza di taglio: 800 mm