Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 65 mm
Grado di inquinamento: 2
Materiale del corpo: Altro
Temperatura ambiente: -40...85 °C
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 600 mm
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti dati: 3
Numero di contatti di potenza: 3
Altezza del sensore: 41 mm
Larghezza del sensore: 80 mm
Lunghezza del sensore: 80 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di contatti di potenza: 0
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 5 A
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5