pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6625013 RKC4.4T-2/TEL - 6625013

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6625013 RKC4.4T-2/TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101268706

Codice prodotto

TUK6625013

Cod. produttore

6625013

Produttore

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 2 m, Female M12, straight, 4-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbesand hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 2.0 m