pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6900226 BTS-DSU35-EBE1 - 6900226

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6900226 BTS-DSU35-EBE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101112283

Codice prodotto

TUK6900226

Cod. produttore

6900226

Produttore

TUK

Accessories, Actuation kit (puck), , End position damped, Upper end position (open position) infinitely adjustable in a range of 360?, Displays rotatable by 90 ?, Scale division, Hole pattern on flange surface: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Connection shaft (shaft extension) height: 20 mm/?: max. 30 mm, Maximum slide ring diameter: 34 mm