TURCK BANNER SRL - TUK1644638 NI20U-M30-AN6X7M - 1644638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101133455
Codice prodotto
TUK1644638
Cod. produttore
1644638
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 20 mm, Cable length 7 m, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection


