Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 3 m
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Lunghezza del sensore: 52 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Distanza di commutazione: 2 mm
Diametro del connettore: 28 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Dimensione della filettatura metrica: 23
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 10000
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 65 mm
Altezza del sensore: 8 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 8 mm
Tipologia: Estensimetro
Altezza: 51.5 mm
Tipo di interfaccia/connessione: Analogico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4