pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TK BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 - BES01TK

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TK BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 8 mm

  • Lunghezza del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000240039

Codice prodotto

BAUBES01TK

Cod. produttore

BES01TK

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

8 mm

Lunghezza del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.