pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP76123100 EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 7,5-15,5 ( - 76123100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP76123100 EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 7,5-15,5 (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 23

  • Diametro del connettore - 28 mm

  • Corrente nominale In - 26 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773533705

Codice prodotto

LPP76123100

Cod. produttore

76123100

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

23

Diametro del connettore:

28 mm

Corrente nominale In:

26 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale Made in Germany