Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 0...13.56 MHz
Portata max.: 70 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per installazione in serie: no
Esecuzione dell'uscita analogica: 4-20 mA
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 8
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 424 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrivibile: 424 kBit/s
Portata max.: 0.03 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 11...32 V
Principio di funzionamento: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 1/2 pollici
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)