pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1543490000 SAI-WDF 8P M12 M16 - 1543490000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1543490000 SAI-WDF 8P M12 M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118348170

Codice prodotto

WEI1543490000

Cod. produttore

1543490000

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

1.5 A

Schermato:

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.