SIEMENS - SIE6GT28316CA60 READER RF1040R USB/RS232 - 6GT28316CA60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata max. - 30 mm
Massima velocità di trasferimento, leggibile - 424 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrivibile - 424 kBit/s
Collegamento per antenna esterna - no
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4034106027209
Codice prodotto
SIE6GT28316CA60
Cod. produttore
6GT28316CA60
Produttore
SIE
Portata max.:
30 mm
Massima velocità di trasferimento, leggibile:
424 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrivibile:
424 kBit/s
Collegamento per antenna esterna:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
90 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
23.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS