PHOENIX CONTACT - PHC1080536 NBC-M8MRD/5,0-93C/M8MRD CAVO DI RETE - 1080536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4055626804804
Codice prodotto
PHC1080536
Cod. produttore
1080536
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Schermato:
sì
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


