Servomotore elettrico
Il servomotore elettrico rappresenta una soluzione altamente specializzata per il controllo preciso della posizione angolare, della velocità e dell'accelerazione. Questi motori sono fondamentali in ambito automazione e robotica, dove la precisione nel movimento e il feedback immediato sono cruciali per garantire elevate prestazioni operative. Grazie a sistemi di feedback integrati, i servomotori elettrici assicurano un funzionamento accurato e una reattività rapida ai segnali di controllo, rendendoli indispensabili per ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza delle operazioni industriali.
233 prodotti
Segnale di comando: 3-Punkt
Lunghezza corsa: 20 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 25 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: 0 - 10 V
Momento torcente: 10 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 7 Nm
Grado di protezione (IP): IP54