SIEMENS - SIE1FK21032AH110MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,64 NM - 1FK21032AH110MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106444785
Codice prodotto
SIE1FK21032AH110MA0
Cod. produttore
1FK21032AH110MA0
Produttore
SIE
- M0: 0,64 Nm
- PN: 0,28 kW con nN=4500 1/min (380...480 V)
- PN: 0,167 kW con nN=2500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP65
- Albero cilindrico: D14x30 mm
- Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Altezze d'asse: 20- 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi.
- Disponibilità di anelli di tenuta per il grado di protezione IP65.
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dati tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


