SIEMENS - SIE1FK21032AH110SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 0,64 NM - 1FK21032AH110SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106444792
Codice prodotto
SIE1FK21032AH110SA0
Cod. produttore
1FK21032AH110SA0
Produttore
SIE
- M0: 0,64 Nm
- PN: 0,28 kW con nN=4500 1/min (380...480 V)
- PN: 0,167 kW con nN=2500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP65
- Albero cilindrico: D14x30 mm
- Trasduttore: assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Tempistiche ridotte di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Possibilità di configurazione in base a requisiti diversi.
- Anello di tenuta dell'albero per un grado di protezione IP65.
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per applicazioni industriali con elevate esigenze dinamiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


