Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 1200...1750 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 65...81 W
- copia
- copia
classe di protezione secondo IEC 61140: II
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 24...24 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 9...55 V
Potenza d'uscita: 2.25...25.5 W
Altezza: 23 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 960...960 W
Corrente d'uscita: 3130...3130 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 75...75 W
Adatto ad uso esterno: sì
Tensione d'uscita: 60...60 V
Potenza d'uscita: 135...135 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 18...35 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...20 W