pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.103 ALIMENTATORE 15W X BARRETTE LED - LB.103

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.103 ALIMENTATORE 15W X BARRETTE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Incapsulato

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 15...15 W

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202861326

Codice prodotto

ARTLB.103

Cod. produttore

LB.103

Produttore

ART

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Incapsulato

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

15...15 W

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

23 mm

Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 15W. Corrente in uscita: 0.60A. Dimensioni: 120 x 45 x 23 mm