pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW81-04006 DRIVER 20W 24VDC - 81-04006

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW81-04006 DRIVER 20W 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 24...24 W

  • Adatto per tensione costante - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180261

Codice prodotto

EOW81-04006

Cod. produttore

81-04006

Produttore

EOW

Potenza d'uscita:

24...24 W

Adatto per tensione costante:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver 20 W Tensione costante - Output 24VDC - Max 13 pz ogni 30mt.