pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5788 ALIMENTATORE 25W 24V IP67 - 5788

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5788 ALIMENTATORE 25W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 25...25 W

  • Corrente d'uscita - 1050...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052002369

Codice prodotto

NOB5788

Cod. produttore

5788

Produttore

NOB

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

25...25 W

Corrente d'uscita:

1050...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

Alimentatore 25W - 24Vdc- IP67 - 148x40 h.32mm.