Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 1000...1000 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...20 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 8...20 W
Altezza: 38 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...100 W
Tipologia: Statico
Adatto ad uso esterno: no
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 5800...5800 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
- copia
- copia
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 15...20 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 8...8 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Corrente d'uscita: 0...8340 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 7...7 V
Potenza d'uscita: 1...2 W
Corrente d'uscita: 220...220 mA
Tensione d'uscita: 6.6...6.6 V
Potenza d'uscita: 0.6...1.4 W