pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99195 ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS - 99195

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 8...8 V

  • Potenza d'uscita - 6...6 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534752504

Codice prodotto

ILD99195

Cod. produttore

99195

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

8...8 V

Potenza d'uscita:

6...6 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

20 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Lunghezza:

138 mm

SLIM Comfort 230V AC 6W LED controlgear 500 mA 8V DC. Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del LED all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.