Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
- copia
- copia
classe di protezione secondo IEC 61140: II
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 24...24 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 47...47 V
Potenza d'uscita: 0...24 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 0...2000 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...24 W
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 100...100 V
Potenza d'uscita: 42...59 W
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 264...264 W
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 1100...1100 mA
Tensione d'uscita: 27...51 V
Potenza d'uscita: 29.7...71.4 W
Corrente d'uscita: 0...6.25 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 25...50 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Altezza: 24 mm
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP20