pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC60-24 DRIVER STRIP LED - RDAC60-24

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC60-24 DRIVER STRIP LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Corrente d'uscita - 2500...2500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171000856

Codice prodotto

CUYRDAC60-24

Cod. produttore

RDAC60-24

Produttore

CUY

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Corrente d'uscita:

2500...2500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

77 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore IP20 per scriscia LED. 60W. 2500 mA