pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE3012IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 30W 12VDC IP67 - LE3012IP67

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE3012IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 30W 12VDC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimmerabile - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054521532214

Codice prodotto

LEFLE3012IP67

Cod. produttore

LE3012IP67

Produttore

LEF

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

12...12 V

Corrente d'uscita:

0...2000 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

0...24 W

Funzionamento indipendente:

no

Modulazione PWM:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

A prova di corto circuito:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

112 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

24 mm

Diametro:

45 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Alimentatore Driver LED 12Vdc 24W 2000mA tensione costante IP67 ON/OFF