Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 228 mm
Altezza: 41.4 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...40 V
Potenza d'uscita: 1.05...14 W
Corrente d'uscita: 3200...3200 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 132...153 W
Altezza: 65 mm
Tensione d'uscita: 8...8 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Corrente d'uscita: 4000...4000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 67...96 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 59...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W