pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001570 LCA 100W 1100-2100MA ONE4ALL C PRE - 28001570

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...54 V

  • Potenza d'uscita - 59...100 W

  • Corrente d'uscita - 1100...2100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210594286

Codice prodotto

TDN28001570

Cod. produttore

28001570

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

20...54 V

Potenza d'uscita:

59...100 W

Corrente d'uscita:

1100...2100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

140 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver LCA 100W 1100–2100mA one4all C PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile per installazione dipendente in corpi illuminanti. Corrente d'uscita programmabile da 1.100 a 2.100 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI . Potenza massima d'uscita 100 W. Efficienza fino al 92 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.