Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3156 prodotti
Corrente d'uscita: 3125...3125 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 75...75 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 9...55 V
Potenza d'uscita: 2.25...25.5 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 420...420 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...10 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 65...65 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Corrente d'uscita: 1200...1750 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 65...81 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 59...59 V
Potenza d'uscita: 13...13 W
Altezza: 41.4 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62.5 mm
Altezza: 28 mm
Tensione d'uscita: 225...225 V
Potenza d'uscita: 17...17 W