Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 54...108 V
Potenza d'uscita: 151.2...151.2 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...180 W
Altezza: 68 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 630...630 mA
Altezza: 27 mm
Tensione d'uscita: 40...40 V
Corrente d'uscita: 1670...1670 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 40...220 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 90...90 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 180...180 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 2...30 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W