DIGIMAX SRL - DIXSNP100-12VF-1 DRIVERLED LINEARE 12V100W L320.6XW30XH18 - SNP100-12VF-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 12...12 V
Potenza d'uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072441732
Codice prodotto
DIXSNP100-12VF-1
Cod. produttore
SNP100-12VF-1
Produttore
DIX
Tensione d'uscita:
12...12 V
Potenza d'uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
18 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
27 mm
Lunghezza:
312 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


