pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99105 ALIM.24W 44V 630MA 6-12 LED - 99105

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 40...40 V

  • Corrente d'uscita - 630...630 mA

  • Altezza - 27 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534598720

Codice prodotto

ILD99105

Cod. produttore

99105

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

40...40 V

Corrente d'uscita:

630...630 mA

Altezza:

27 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

103 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.24W 44V 630MA 6-12 LED, alimentatore o driver LED per illuminazione