Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 180...180 W
Corrente d'uscita: 0...5.2 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W
Corrente d'uscita: 0...6.25 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 142...285 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Altezza: 23 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 15...15 W
Adatto per corrente costante: no
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 24...24 W