Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 35...35 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 18...18 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 630...630 mA
Tensione d'uscita: 36...36 V
Potenza d'uscita: 23...23 W
Corrente d'uscita: 3330...3330 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 80...80 W
Corrente d'uscita: 350...500 mA
Tensione d'uscita: 2...52 V
Potenza d'uscita: 18...25 W
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Adatto ad uso esterno: sì
Potenza d'uscita: 38...38 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Altezza: 26 mm
Potenza d'uscita: 17...17 W
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...60 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 600...600 W
Tensione d'uscita: 18...36 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 122.4...122.4 W